Antypoślizgowa taśma do znakowania podłóg Safety-Walk™ B/Y

Nr art.: 964971 B/Y
(PLN 27,60 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża Folia z tworzywa sztucznego
Środek klejący kauczuk / żywica
zastosowanie Znakowanie
kolor czarne - żółte
długość 18,3 m
szerokość 50 mm
Grubość 1 mm
Rodzaj produktu Taśma do znakowania podłóg

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 964971 B/Y
EAN / GTIN 50051125859634
Numer producenta 7100133325

Opis

Wykonanie:

Samoprzylepna taśma do znakowania podłóg 3M™ Safety-Walk™ Universal, seria 600, do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. Dobra przyczepność na czystych i suchych powierzchniach; niefałdująca się, bez rozrywania, kurczenia ani odklejania się. Odporna na większość chemikaliów, nie zawiera ftalanów. Taśmy klejące składają się z nośnika z tworzywa sztucznego pokrytego cząstkami mineralnymi o stabilnych wymiarach, dzięki czemu charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością i nadają się do dużych obciążeń. Zabezpieczenie przed poślizgiem R13, przestrzeń wypełnienia V4.

Norma:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.