Antypoślizgowa taśma do znakowania podłóg Grubość 1,2 mm WHITE

Nr art.: 964950 WHITE
(PLN 25,62 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    materiał podłoża Folia PVC
    Środek klejący akrylan
    kolor białe
    długość 30 m
    szerokość 50 mm
    Grubość 1,2 mm
    Rodzaj produktu Taśma do znakowania podłóg

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 964950 WHITE
    EAN / GTIN 4005546999869
    Numer producenta 1725-02

    Opis

    Provedení:

    Samolepicí, velmi silná páska na značení podlahy pro vnitřní prostory. Odolnost proti uklouznutí R10 podle ASR 1.5/1,2 podlahy. Odolná vůči otěru a opotřebení díky extrudovanému, kvalitnímu materiálu. Tloušťka 1,2 mm. Silná přídržná síla díky zkoseným hranám. Tyto zamezují poškození pásky na značení podlahy při přejetí. Vhodné pro zdvihací vozíky (žádné otočné, řídicí nebo brzdné pohyby).

    Norma:

    DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.