Antypoślizgowa taśma do znakowania podłóg Grubość 1,2 mm RED

Nr art.: 964950 RED
(PLN 26,27 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał podłoża Folia PVC
Środek klejący akrylan
kolor czerwone
długość 30 m
szerokość 50 mm
Grubość 1,2 mm
Rodzaj produktu Taśma do znakowania podłóg

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 964950 RED
EAN / GTIN 4005546982465
Numer producenta 1725-03

Opis

Wykonanie:

Samoprzylepna, bardzo wytrzymała taśma do znakowania podłóg w pomieszczeniach. Odporność na poślizg w klasie R10 zgodnie z ASR 1.5/1,2 Podłogi. Odporna na ścieranie i wytrzymała dzięki wytłaczanemu materiałowi wysokiej jakości. Grubość 1,2 mm. Doskonała przyczepność dzięki ściętym krawędziom. Zapobiegają one uszkodzeniu taśmy do znakowania podłóg przy przejechaniu. Odporność na przejazd wózków podnośnikowych (nie dotyczy ruchów skrętnych, manewrowania i hamowania).

Norma:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.