Drew. podesty bezp., z pojed. fazowaniem boku podłużnego i z podwójnym profilem czołowym na bokach poprzecznych 200 cm

Nr art.: 964855 200
(PLN 1410,25 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (cm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Podest drewniany
długość 200 cm
szerokość podestu 100 cm
wysokość podestu 35 mm
materiał listwy z drewna bukowego
profil czołowy 2-stronna
zukosowanie bez
odporność na działanie większości kwasów i olejów
masa 20,8 kg
Rodzaj produktu Podest drewniany

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 964855 200
EAN / GTIN 4047482094727
Numer producenta 52117 BISON

Opis

Wykonanie:

Drewniane podesty bezpieczeństwa z mocnych, rowkowanych listew bukowych. Materiał: Suszone komorowo listwy bukowe są trwale połączone co najmniej 3 linkami stalowymi. Zamknięcie na końcach składa się z mosiężnych sworzni gwintowanych ze śrubami z gniazdem 6-kątnym. Elastyczne stopki gumowe zapobiegają ześlizgiwaniu się podestu drewnianego i zapewniają wysoki komfort chodzenia. Odporność na działanie większości olejów i chemikaliów. Wysokość: ok. 35 mm. Masa: ok. 13 kg/m2. Możliwe szerokości podestu: 80, 100, 120, 150 cm. Możliwe długości podestu: Dostępne wszystkie możliwe długości (zwracać uwagę na ograniczenia związane z wielkością przesyłki). Czyszczenie: Zwinąć drewniany ruszt.
Fazowanie:
Drewniane listwy na podłużnym boku podestu fazowane dodatkowo pod kątem 45°.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka