Drew. podesty bezp., z pojed. fazowaniem boku podłużnego i z podwójnym profilem czołowym na bokach poprzecznych 150 cm

Nr art.: 964855 150
(PLN 1439,19 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (cm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta Podest drewniany
    długość 150 cm
    szerokość podestu 100 cm
    wysokość podestu 35 mm
    materiał listwy z drewna bukowego
    profil czołowy 2-stronna
    zukosowanie bez
    odporność na działanie większości kwasów i olejów
    masa 15,6 kg
    Rodzaj produktu Podest drewniany

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 964855 150
    EAN / GTIN 4047482094734
    Numer producenta 52112 BISON

    Opis

    Wykonanie:

    Drewniane podesty bezpieczeństwa z mocnych, rowkowanych listew bukowych. Materiał: Suszone komorowo listwy bukowe są trwale połączone co najmniej 3 linkami stalowymi. Zamknięcie na końcach składa się z mosiężnych sworzni gwintowanych ze śrubami z gniazdem 6-kątnym. Elastyczne stopki gumowe zapobiegają ześlizgiwaniu się podestu drewnianego i zapewniają wysoki komfort chodzenia. Odporność na działanie większości olejów i chemikaliów. Wysokość: ok. 35 mm. Masa: ok. 13 kg/m2. Możliwe szerokości podestu: 80, 100, 120, 150 cm. Możliwe długości podestu: Dostępne wszystkie możliwe długości (zwracać uwagę na ograniczenia związane z wielkością przesyłki). Czyszczenie: Zwinąć drewniany ruszt.
    Fazowanie:
    Drewniane listwy na podłużnym boku podestu fazowane dodatkowo pod kątem 45°.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka