Drewniane podesty bezpieczeństwa z podwójnym profilem czołowym na bokach poprzecznych 200 cm

Nr art.: 964851 200
(PLN 1355,38 / 1 Square metre)
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
oznaczenie producenta Podest drewniany
długość 200 cm
szerokość podestu 80 cm
wysokość podestu 35 mm
materiał listwy z drewna bukowego
profil czołowy 2-stronna
zukosowanie bez
odporność na działanie większości kwasów i olejów
masa 16,8 kg
Rodzaj produktu Podest drewniany

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 964851 200
EAN / GTIN 4047482094789
Numer producenta 52106 BISON

Opis

Wykonanie:

Drewniane podesty bezpieczeństwa z mocnych, rowkowanych listew bukowych. Materiał: Suszone komorowo listwy bukowe są trwale połączone co najmniej 3 linkami stalowymi. Zamknięcie na końcach składa się z mosiężnych sworzni gwintowanych ze śrubami z gniazdem 6-kątnym. Elastyczne stopki gumowe zapobiegają ześlizgiwaniu się podestu drewnianego i zapewniają wysoki komfort chodzenia. Odporność na działanie większości olejów i chemikaliów. Wysokość: ok. 35 mm. Masa: ok. 13 kg/m2. Możliwe szerokości podestu: 80, 100, 120, 150 cm. Możliwe długości podestu: Dostępne wszystkie możliwe długości (zwracać uwagę na ograniczenia związane z wielkością przesyłki). Czyszczenie: Zwinąć drewniany ruszt.
z profilami czołowymi:
dodatkowe fazowanie od czoła podestu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.