• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Drewniane podesty bezpieczeństwa z podwójnym profilem czołowym na bokach poprzecznych, szerokość 80 cm, długość: 150cm

Nr art.: 964851 150
Cena za 1 Sztuka (PLN 1414,35 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (cm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 150 cm
szerokość podestu 80 cm
wysokość podestu 35 mm
materiał listwy z drewna bukowego
profil czołowy 2-stronna
zukosowanie bez
odporność na działanie większości kwasów i olejów
masa 12,6 kg
Rodzaj produktu Podest drewniany

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 964851 150
EAN / GTIN 4047482094796
Numer producenta 52101 BISON
Manufacturer Geggus GmbH, Höhefeldstraße 56-60, 76356 WEINGARTEN (BADEN), Deutschland, www.geggus.de

Opis

Wykonanie:

Drewniane podesty bezpieczeństwa z mocnych, rowkowanych listew bukowych. Materiał: Suszone komorowo listwy bukowe są trwale połączone co najmniej 3 linkami stalowymi. Zamknięcie na końcach składa się z mosiężnych sworzni gwintowanych ze śrubami z gniazdem 6-kątnym. Elastyczne stopki gumowe zapobiegają ześlizgiwaniu się podestu drewnianego i zapewniają wysoki komfort chodzenia. Odporność na działanie większości olejów i chemikaliów. Wysokość: ok. 35 mm. Masa: ok. 13 kg/m2. Możliwe szerokości podestu: 80, 100, 120, 150 cm. Możliwe długości podestu: Dostępne wszystkie możliwe długości (zwracać uwagę na ograniczenia związane z wielkością przesyłki). Czyszczenie: Zwinąć drewniany ruszt.
z profilami czołowymi:
dodatkowe fazowanie od czoła podestu.

Wskazówka:

Holz ist ein Naturprodukt. Starke Maserung stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Pliki do pobrania i dokumenty

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka