• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Maty podłogowe z gumy nitrylowej, pełne, z krawędziami ostrzegawczymi  97X163 cm

Nr art.: 964621 97X163
(PLN 1572,54 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość×długość (cm) Cena jednostkowa z VAT
  • Komfort pracy w pozycji stojącej: Zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
  • ochrona przed uderzeniami: podłoga
  • właściwości materiału: odporne na oleje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Komfort pracy w pozycji stojącej Zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
ochrona przed uderzeniami podłoga
właściwości materiału odporne na oleje
oznaczenie producenta Safety Stance Solid™ Nitrile
długość 163 cm
szerokość 97 cm
Grubość 22 mm
materiał guma nitrylowa
kolor czarne/pomarańczowe
z krawędziami ostrzegawczymi 3-stronny
wtykowe nie
masa powierzchniowa 13 kg/m2
Rodzaj produktu Mata do stanowisk roboczych,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 964621 97X163
EAN / GTIN 662641855625
Numer producenta 649S3864OB

Opis

Wykonanie:

Przemysłowa mata podłogowa z gumy nitrylowej, z dobrze widocznymi, pomarańczowymi krawędziami ostrzegawczymi z trzech stron.
  • dodatkowe żebra od spodu umożliwiają gromadzenie się brudu i cieczy − powierzchnia pozostaje czysta, sucha i przyczepna
  • trwała, mocna guma nitrylowa o dużej odporności na zużycie
  • bardzo przyczepna powierzchnia i spód maty, również mokrej. Grubość: 22 mm, masa: ok. 13 kg/m2.
  • odporne na działanie olejów przemysłowych i większości środków chemicznych
  • stopień zabezpieczenia przed poślizgiem wg DIN 51130 i BGR 181.

mata podłogowa pełna z gumy nitrylowej.

Wskazówka:

Wymiary specjalne dostarczane na zapytanie ofertowe w module 30,5×30,5, dodatkowo 5 cm na każdą listwę krawędziową.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka