{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Komfort pracy w pozycji stojącej | Zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura) | |
ochrona przed uderzeniami | podłoga | |
właściwości materiału | odporne na oleje | |
długość | 102 cm | |
szerokość | 66 cm | |
Grubość | 22 mm | |
materiał | guma nitrylowa | |
kolor | czarne/pomarańczowe | |
z krawędziami ostrzegawczymi | 3-stronny | |
wtykowe | nie | |
masa powierzchniowa | 13 kg/m2 | |
Rodzaj produktu | Mata do stanowisk roboczych, |
Numer artykułu | 964621 66X102 | |
EAN / GTIN | 662641855786 | |
Numer producenta | 649S2640OB |