Listwy krawędziowe, żółty, kątownik: 45stopni

Nr art.: 964558 45
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kątownik (stopni) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Komfort pracy w pozycji stojącej: Zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
  • ochrona przed uderzeniami: podłoga
  • właściwości materiału: nieodporne na oleje

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Komfort pracy w pozycji stojącej Zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
ochrona przed uderzeniami podłoga
właściwości materiału nieodporne na oleje
długość 76 cm
kątownik 45 stopni
materiał mieszanka gumy naturalnej
kolor żółte
czopów mocujących. z czopami mocującymi
Rodzaj produktu Listwy krawędziowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 964558 45
Kopiuj
EAN / GTIN 662641856608
Kopiuj
Numer producenta 431MC003YL
Kopiuj
Manufacturer Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Opis

Wykonanie:

  • przemysłowe maty do stanowisk roboczych, o zamkniętejantypoślizgowej powierzchni
  • grubość materiału 13 mmzapewnia wysoki komfort ergonomiczny izapobiega zmęczeniu
  • elastyczny system połączeń wtykowych(płyty 91×91 cm, kąty wewnętrzne 45° i zewnętrzne 22,5°) umożliwia optymalne dostosowanie do istniejących warunków
  • elastyczne krawędzieumożliwiają tworzenie narożników wewnętrznych i zewnętrznych
  • stopień zabezpieczenia przed poślizgiem R9 wg DIN51130 i BGR181. 100% mieszanka gumy naturalnej do ogólnego zastosowania
  • nie zawierają silikonu i metali ciężkich,więc nadają się do stosowania w lakierniach
  • niezawierające DOP, DMF i substancji powodujących rozkład ozonu.

Listwy krawędziowe łączone wtykowo czopami mocującymi 76 cm, 
kolor żółty.
Listwy krawędziowe łączone wtykowo z czopami mocującymi 76 cm, kolor żółty.

Pasuje do:

Listwa krawędziowa nr 964558 wielk. 45 pasuje do maty do stanowisk roboczych nr 964556 wielk. 45.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka