Listwy krawędziowe 22,5IN stopni

Nr art.: 964558 22,5IN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Komfort pracy w pozycji stojącej: Zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
  • ochrona przed uderzeniami: podłoga
  • właściwości materiału: nieodporne na oleje

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Komfort pracy w pozycji stojącej Zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
ochrona przed uderzeniami podłoga
właściwości materiału nieodporne na oleje
oznaczenie producenta Skywalker HD o-Curve™ Ramp Nitrile, żeńska
długość 36 cm
kątownik 22,5 stopni
materiał mieszanka gumy naturalnej
kolor żółte
czopów mocujących. z czopami mocującymi
Rodzaj produktu Listwy krawędziowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 964558 22,5IN
EAN / GTIN 662641864238
Numer producenta 441FC015YL

Opis

Wykonanie:

  • przemysłowe maty do stanowisk roboczych, o zamkniętejantypoślizgowej powierzchni
  • grubość materiału 13 mmzapewnia wysoki komfort ergonomiczny izapobiega zmęczeniu
  • elastyczny system połączeń wtykowych(płyty 91×91 cm, kąty wewnętrzne 45° i zewnętrzne 22,5°) umożliwia optymalne dostosowanie do istniejących warunków
  • elastyczne krawędzieumożliwiają tworzenie narożników wewnętrznych i zewnętrznych
  • stopień zabezpieczenia przed poślizgiem R9 wg DIN51130 i BGR181. 100% mieszanka gumy naturalnej do ogólnego zastosowania
  • nie zawierają silikonu i metali ciężkich,więc nadają się do stosowania w lakierniach
  • niezawierające DOP, DMF i substancji powodujących rozkład ozonu.

Listwy krawędziowe łączone wtykowo czopami mocującymi 76 cm, 
kolor żółty.
Listwy krawędziowe łączone wtykowo bez czopów mocujących 76 cm, lub z czopami mocującymi 36 cm, kolor żółty.

Pasuje do:

Listwy krawędziowe nr 964558 wielk. 22,5IN oraz 22,5OUT pasują do mat do stanowisk roboczych nr 964556 wielk. 22,5.