{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Komfort pracy w pozycji stojącej | zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura) | |
ochrona przed uderzeniami | podłoga | |
właściwości materiału | nieodporne na oleje | |
długość | 200 cm | |
Grubość | 12,7 mm | |
materiał | winyl mikrokomórkowy | |
powierzchnia | powierzchnia z wypustami | |
kolor | szare | |
zukosowanie | 4-stronna | |
z krawędziami ostrzegawczymi | bez | |
wtykowe | nie | |
nie zawierają silikonu | tak | |
masa powierzchniowa | 4 kg/m2 | |
Rodzaj produktu | Mata do stanowisk roboczych, |
Numer artykułu | 964511 200 | |
EAN / GTIN | 2050001943439 | |
Numer producenta | 441MC003YL |