Maty do stanowisk roboczych Ease, szerokość 122 cm, szare, długość: 150cm

Nr art.: 964511 150
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka (PLN 694,40 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (cm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Komfort pracy w pozycji stojącej: zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
  • ochrona przed uderzeniami: podłoga
  • właściwości materiału: nieodporne na oleje

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Komfort pracy w pozycji stojącej zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
ochrona przed uderzeniami podłoga
właściwości materiału nieodporne na oleje
długość 150 cm
szerokość 122 cm
Grubość 12,7 mm
materiał winyl mikrokomórkowy
powierzchnia powierzchnia z wypustami
kolor szare
zukosowanie 4-stronna
z krawędziami ostrzegawczymi bez
wtykowe nie
nie zawierają silikonu tak
masa powierzchniowa 4 kg/m2
Rodzaj produktu Mata do stanowisk roboczych,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 964511 150
Kopiuj
EAN / GTIN 662641741072
Kopiuj
Numer producenta 441FC015YL
Kopiuj
Manufacturer Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Opis

Wykonanie:

Przemysłowe maty do stanowisk roboczych, odporne na średnie obciążenia :
  • z szarego winylu mikrokomórkowego, powierzchnia z wypustami wytrzymała powierzchnia ochronna Dyna Shield´´0 (dłuższa trwałość) 
  • wszystkie boki fazowane , co zabezpiecza przed potknięciem 
  • całkowicie zamknięta powierzchnia zabiezpiecza przed przenikaniem wilgoci 
  • 2. klasa palności według kodu bezpieczeństwa 101 NFPA 
  • grubość 12,7 mm, masa ok. 4 kg/m2
  • stopień zabezpieczenia przed poślizgiem wg DIN 51130 i BGR 181.

Wskazówka:

Winyl mikrokomórkowy nie jest odporny na żadne przemysłowe smary, chłodziwa itp. Nadaje się do zastosowania w suchym otoczeniu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka