Pojemniki do transportu i układania w stosy ze ścianami pełnymi 1200X1000 mm

Nr art.: 963560 1200X1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 670 mm
szerokość 1 060 mm
głębokość 1 260 mm
szerokość użytkowa 1 000 mm
głębokość użytkowa 1 200 mm
wysokość napełnienia 500 mm
maksymalna wysokość stosu 600 mm
szerokość potrzebna do wjazdu 860 mm
głębokość potrzebna do wjazdu 1 060 mm
wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm
nośność 2 000 kg
maks. obciążenie przez pojemniki ułożone w stos 10 000 kg
materiał z blachy stalowej
kolor szary mysi RAL 7005
wykonanie ściany ściana stała
z 3 stron krawędź do układania w stos nie
narożniki do układania w stosy z uchami do podnoszenia suwnicą tak
z kieszeniami na widły nie
przystosowane do podnoszenia suwnicą tak
możliwe jest układanie w stosy pojemników o różnej wielkości nie
do układania w stosy tak
masa 60 kg
Rodzaj produktu Pojemniki do transportu i układania w stosy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 963560 1200X1000
EAN / GTIN 4251572702755
Numer producenta M1520-04-01

Opis

Wykonanie:

Mocne pojemniki do transportu i układania w stosy z blachy stalowej w wersji ze słupkami W i wspornikiem kołnierzowym. Mocna, wykończona elementem rurowym krawędź ścianki w części górnej pojemnika, stabilne okrągłe przetłoczenia w ściankach i dnie oraz pokryte wypustkami pole na samoprzylepne etykiety transportowe (chropowata powierzchnia umożliwia ich łatwe usuwanie). Wytrzymałe narożniki do układania w stosy i z uszami do podnoszenia suwnicą. Duże pojemniki można przenosić przy użyciu trawersy dźwigowej na pionowych łańcuchach z hakami. Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm.
ściany nieotwierane.

Powłoka lakiernicza:

Szary mysi RAL 7005.

Wskazówka:

Dostępny również w kolorze czerwony ognisty RAL 3000, seledynowy groszkowy RAL 6011 oraz niebieski Chagall RAL 5010. Proszę zasięgnąć informacji u nas.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.