Pojemniki do transportu i układania w stosy ze ścianami pełnymi 1000X800 mm

Nr art.: 963560 1000X800
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Głębokość użytkowa × szerokość użytkowa (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 670 mm
szerokość 860 mm
głębokość 1 060 mm
szerokość użytkowa 800 mm
głębokość użytkowa 1 000 mm
wysokość napełnienia 500 mm
maksymalna wysokość stosu 600 mm
szerokość potrzebna do wjazdu 660 mm
głębokość potrzebna do wjazdu 860 mm
wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm
nośność 1 000 kg
maks. obciążenie przez pojemniki ułożone w stos 5 000 kg
materiał z blachy stalowej
kolor szary mysi RAL 7005
wykonanie ściany ściana stała
z 3 stron krawędź do układania w stos nie
narożniki do układania w stosy z uchami do podnoszenia suwnicą tak
z kieszeniami na widły nie
przystosowane do podnoszenia suwnicą tak
możliwe jest układanie w stosy pojemników o różnej wielkości nie
do układania w stosy tak
masa 42 kg
Rodzaj produktu Pojemniki do transportu i układania w stosy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 963560 1000X800
EAN / GTIN 4251572701451
Numer producenta M1520-02-01

Opis

Wykonanie:

Mocne pojemniki do transportu i układania w stosy z blachy stalowej w wersji ze słupkami W i wspornikiem kołnierzowym. Mocna, wykończona elementem rurowym krawędź ścianki w części górnej pojemnika, stabilne okrągłe przetłoczenia w ściankach i dnie oraz pokryte wypustkami pole na samoprzylepne etykiety transportowe (chropowata powierzchnia umożliwia ich łatwe usuwanie). Wytrzymałe narożniki do układania w stosy i z uszami do podnoszenia suwnicą. Duże pojemniki można przenosić przy użyciu trawersy dźwigowej na pionowych łańcuchach z hakami. Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm.
ściany nieotwierane.

Powłoka lakiernicza:

Szary mysi RAL 7005.

Wskazówka:

Dostępny również w kolorze czerwony ognisty RAL 3000, seledynowy groszkowy RAL 6011 oraz niebieski Chagall RAL 5010. Proszę zasięgnąć informacji u nas.