pojemniki Euronorm niebieski NB70

Nr art.: 963379 NB70
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wysokość 343 mm
    szerokość 600 mm
    głębokość 400 mm
    kolor niebieski
    rodzaj uchwytu uchwyt otworowy
    Rodzaj produktu Pojemniki Euronorm

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 963379 NB70
    EAN / GTIN 8055520005778
    Numer producenta NB70V1- BLAU

    Opis

    Wykonanie:

    Wysokiej jakości pojemniki transportowe z tworzywa sztucznego, przystosowane do układania w stosy.
    Pojemniki mają konstrukcję ramową, opartą na trzech wymiarach podstawowych.
    Można je stosować w różnych dziedzinach.
    Mocne ścianki, wzmocnione różnymi żebrami, nadają pojemnikowi dużą sztywność.
    Odporne na działanie większości kwasów i olejów.

    Wskazówka:

    Pasujące akcesoria (pokrywa, zamknięcie, uchwyt na karteczkę) zob. nr 963382963384.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka