{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 4 | |
wysokość | 128 mm | |
szerokość | 150 mm | |
głębokość | 235 mm | |
szerokość wewnętrzna | 138 mm | |
głębokość (wewn.) | 200 mm | |
materiał | z blachy stalowej | |
kolor | ocynkowane | |
kolor | ocynkowany | |
przygotowane do pokrywy | tak | |
przygotowane do kodu EAN na spodzie | nie | |
przygotowane do wziernika | tak | |
przygotowane do wziernika stanowiącego przegrodę materiału sypkiego | nie | |
do układania w stosy | tak | |
możliwość opisu | na tabliczce wtykanej | |
blokada w szufladach | nie | |
Rodzaj produktu | Pojemniki magazynowe otwarte |
Numer artykułu |
963342 4
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4052939477886
Kopiuj |
|
Numer producenta |
6900
Kopiuj |
|
Manufacturer | Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN (SIEGERLAND), Deutschland, www.ssi-schaefer.com |