{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 2 | |
wysokość | 200 mm | |
szerokość | 322 mm | |
głębokość | 515 mm | |
szerokość wewnętrzna | 298 mm | |
głębokość (wewn.) | 450 mm | |
materiał | z blachy stalowej | |
kolor | ocynkowane | |
kolor | ocynkowany | |
przygotowane do pokrywy | tak | |
przygotowane do kodu EAN na spodzie | nie | |
przygotowane do wziernika | tak | |
przygotowane do wziernika stanowiącego przegrodę materiału sypkiego | nie | |
do układania w stosy | tak | |
możliwość opisu | na tabliczce wtykanej | |
blokada w szufladach | nie | |
Rodzaj produktu | Pojemniki magazynowe otwarte |
Numer artykułu | 963342 2 | |
EAN / GTIN | 4052939473826 | |
Numer producenta | 6730 |