{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 4 | |
wysokość | 128 mm | |
szerokość | 150 mm | |
głębokość | 235 mm | |
szerokość wewnętrzna | 138 mm | |
głębokość (wewn.) | 200 mm | |
materiał | z blachy stalowej | |
kolor | lakierowane w kolorze szaro-niebieskim. | |
kolor | lakierowany w kolorze szaro-niebieskim | |
przygotowane do pokrywy | tak | |
przygotowane do kodu EAN na spodzie | nie | |
przygotowane do wziernika | tak | |
przygotowane do wziernika stanowiącego przegrodę materiału sypkiego | nie | |
do układania w stosy | tak | |
możliwość opisu | na tabliczce wtykanej | |
blokada w szufladach | nie | |
Rodzaj produktu | Pojemniki magazynowe otwarte |
Numer artykułu | 963341 4 | |
EAN / GTIN | 4052939477879 | |
Numer producenta | 6890 |