• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Pojemniki magazynowe otwarte 2

Nr art.: 963341 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 2
oznaczenie producenta Seria 14/7
wysokość 200 mm
szerokość 322 mm
głębokość 515 mm
szerokość wewnętrzna 298 mm
głębokość (wewn.) 450 mm
materiał z blachy stalowej
kolor lakierowane w kolorze szaro-niebieskim.
kolor lakierowany w kolorze szaro-niebieskim
przygotowane do pokrywy tak
przygotowane do kodu EAN na spodzie nie
przygotowane do wziernika tak
przygotowane do wziernika stanowiącego przegrodę materiału sypkiego nie
do układania w stosy tak
możliwość opisu na tabliczce wtykanej
blokada w szufladach nie
Rodzaj produktu Pojemniki magazynowe otwarte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 963341 2
EAN / GTIN 4052939473802
Numer producenta 6720

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, o dużej nośności i możliwości układania w wysokie stosy. Duża sztywność dzięki wywiniętemu obrzeżu.
lakierowane w kolorze szaro-niebieskim.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka