{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | SB6 | |
pojemność | 0,2 l | |
wysokość | 50 mm | |
szerokość | 100 mm | |
głębokość | 85 mm | |
szerokość wewnętrzna | 83 mm | |
głębokość (wewn.) | 63 mm | |
materiał | polietylen | |
kolor | czerwone | |
przygotowane do pokrywy | tak | |
przygotowane do kodu EAN na spodzie | nie | |
przygotowane do wziernika | tak | |
przygotowane do wziernika stanowiącego przegrodę materiału sypkiego | nie | |
do układania w stosy | tak | |
możliwość opisu | na paskach do opisywania | |
blokada w szufladach | nie | |
zawartość kartonu | 50 | |
Rodzaj produktu | Pojemniki magazynowe otwarte |
Numer artykułu | 963323 SB6 | |
EAN / GTIN | 4009292801339 | |
Numer producenta | VPE 19100641 | |
Manufacturer | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |