Pojemniki magazynowe otwarte PE, zestaw SB4

Nr art.: 963323 SB4
Ustaw cenę 25 Sztuka (PLN 32,02 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ SB4
pojemność 2,8 l
wysokość 130 mm
szerokość 150 mm
głębokość 230 mm
szerokość wewnętrzna 126 mm
głębokość (wewn.) 190 mm
materiał polietylen
kolor czerwone
przygotowane do pokrywy tak
przygotowane do kodu EAN na spodzie nie
przygotowane do wziernika tak
przygotowane do wziernika stanowiącego przegrodę materiału sypkiego nie
do układania w stosy tak
możliwość opisu na paskach do opisywania
blokada w szufladach nie
zawartość kartonu 25
Rodzaj produktu Pojemniki magazynowe otwarte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 963323 SB4
EAN / GTIN 4009292800738
Numer producenta VPE 19100441

Opis

Pasuje do:

listew na pojemniki nr 914920, 928235, Multifix 928201 (nie dotyczy rozm. SB2 i SB3Z), do wózków montażowych nr 918583, rozm. TB3, do ścian do zawieszania nr 940705, rozm. S do szaf systemowych oraz do szaf regałowych / szafek zawieszanych nr 944003−944039 i nr 943901 do 943907. Ponadto przy użyciu uchwytu do pojemników nr 955810 rozm. 100 można zawieszać indywidualnie na ściankach perforowanych małe pojemniki magazynowe otwarte nr 963321, rozm. SB6 i SB5.

Wskazówka:

Sprzedaż tylko w kompletnych jednostkach (kartonach).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.