Pojemniki magazynowe otwarte PE, zestaw SB3Z

Nr art.: 963322 SB3Z
Ustaw cenę 14 Sztuka (PLN 51,83 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ SB3Z
pojemność 7,3 l
wysokość 145 mm
szerokość 210 mm
głębokość 350 mm
szerokość wewnętrzna 181 mm
głębokość (wewn.) 300 mm
materiał polietylen
kolor żółte
przygotowane do pokrywy tak
przygotowane do kodu EAN na spodzie nie
przygotowane do wziernika tak
przygotowane do wziernika stanowiącego przegrodę materiału sypkiego nie
do układania w stosy tak
możliwość opisu na paskach do opisywania
blokada w szufladach nie
zawartość kartonu 14
Rodzaj produktu Pojemniki magazynowe otwarte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 963322 SB3Z
EAN / GTIN 4009292801650
Numer producenta VPE 19200373

Opis

Pasuje do:

listew na pojemniki nr 914920, 928235, Multifix 928201 (nie dotyczy rozm. SB2 i SB3Z), do wózków montażowych nr 918583, rozm. TB3, do ścian do zawieszania nr 940705, rozm. S do szaf systemowych oraz do szaf regałowych / szafek zawieszanych nr 944003−944039 i nr 943901 do 943907. Ponadto przy użyciu uchwytu do pojemników nr 955810 rozm. 100 można zawieszać indywidualnie na ściankach perforowanych małe pojemniki magazynowe otwarte nr 963321, rozm. SB6 i SB5.

Wskazówka:

Sprzedaż tylko w kompletnych jednostkach (kartonach).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka