{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | SB2 | |
pojemność | 23,1 l | |
wysokość | 200 mm | |
szerokość | 310 mm | |
głębokość | 500 mm | |
szerokość wewnętrzna | 280 mm | |
głębokość (wewn.) | 445 mm | |
materiał | polietylen | |
kolor | żółte | |
przygotowane do pokrywy | tak | |
przygotowane do kodu EAN na spodzie | nie | |
przygotowane do wziernika | tak | |
przygotowane do wziernika stanowiącego przegrodę materiału sypkiego | nie | |
do układania w stosy | tak | |
możliwość opisu | na paskach do opisywania | |
blokada w szufladach | nie | |
zawartość kartonu | 10 | |
Rodzaj produktu | Pojemniki magazynowe otwarte |
Numer artykułu | 963322 SB2 | |
EAN / GTIN | 4009292800158 | |
Numer producenta | VPE 19100273 |