Zestaw mat antypoślizgowych, 5-elem.

Nr art.: 960153
(PLN 953,23 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • pasują do wyposażenia warsztatów: Stół warsztatowy

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasują do wyposażenia warsztatów Stół warsztatowy
wersja docięcie
szerokość 320 mm
głębokość 520 mm
Grubość 2−3 mm
materiał PES/włókno z przędzy szklanej, obustronnie powlekane antypoślizgową pianką PCV.
powierzchnia otwarty
kolor czarny
zawartość zestawu 5
Rodzaj produktu Maty antypoślizgowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 960153
EAN / GTIN 2050001854469
Numer producenta 960153

Opis

Wykonanie:

mata ze strukturą pęczkowatą z PES/tkaniny wzmocnionej włóknem szklanym, powleczona obustronnie przeciwpoślizgową pianką z PCW. Bardzo dobre właściwości antypoślizgowe i odporność na rozerwanie.

Norma:

DIN EN 597-1 / 6.4 (kontrola zapalności); VDI 2700:2009 / arkusz 15 / punkt 11.3 (odkształcenie i zachowanie przy wciskaniu).
Spełniają wymogi stawiane przez przepisy REACH, maty nie zawierają substancji SVHC o udziale masowym > 0,1 %, zgodne z RoHS.

Pasuje do:

Szuflad nr 920140, nr 933730, nr 933760, nr 934194 i szuflad stołów warsztatowych nr 920000, nr 920010, nr 930950-933427, nr 933500-933900, nr 934400-934650 i nr 934100-934170.
Do obudowy o szerokości 430 mm. Do szuflad o wymiarach wewnętrznych 320×520 mm.

Wskazówka:

W wilgotnym otoczeniu brak przyczepności i właściwości przeciwpoślizgowych.