Przegroda blaszana, wysokość×szerokość: 73X240mm

Nr art.: 960040 73X240
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
160 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość×szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • pasują do wyposażenia warsztatów: Stół warsztatowy

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasują do wyposażenia warsztatów Stół warsztatowy
wysokość 73 mm
szerokość 240 mm
szerokość w jednostkach E 24 E
jednostki podziału 1 E = 10 mm
kątowe zamocowanie uchwytu etykiet nie
pasują do szuflad o wysokości frontu 100; 120 mm
materiał aluminium
zamocowanie na dnie szuflady nie
Rodzaj produktu Ścianka działowa do szuflad

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 960040 73X240
EAN / GTIN 4045197327642
Numer producenta 960040 73X240

Opis

Zastosowanie:

Do dalszego podziału szuflad w połączeniu z przegródkami szczelinowymi nr 960030.