{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
pasują do wyposażenia warsztatów | Stół warsztatowy | |
wysokość | 33 mm | |
szerokość | 200 mm | |
szerokość w jednostkach E | 20 E | |
jednostki podziału | 1 E = 10 mm | |
kątowe zamocowanie uchwytu etykiet | nie | |
pasują do szuflad o wysokości frontu | 60; 80 mm | |
materiał | aluminium | |
zamocowanie na dnie szuflady | nie | |
Rodzaj produktu | Ścianka działowa do szuflad |
Numer artykułu | 960040 33X200 | |
EAN / GTIN | 4045197327567 | |
Numer producenta | 960040 33X200 |