Maskownica cokołu, boczna 520

Nr art.: 958738 520
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
520
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 0,9 mm
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    wysokość 150 mm
    szerokość 520 mm
    głębokość szafy na odzież 520 mm
    wykonanie maskownicy cokołu boczny
    zamocowanie maskownicy cokołu dokręcić do nóg podstawy
    Rodzaj produktu Maskownica cokołu

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 958738 520
    EAN / GTIN 4045197684431
    Numer producenta 958738 520

    Opis

    Wykonanie:

    Osłona z blachy stalowej 0,9 mm do przykręcenia na łapach szaf na odzież.
    Do wykończenia szaf na odzież z boku.

    Pasuje do:

    Szafy na odzież nr 958710958735 i nr 949011949018.

    Powłoka lakiernicza:

    Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy