Maskownica z przodu 1200

Nr art.: 958737 1200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 0,9 mm
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    wysokość 150 mm
    szerokość 1 200 mm
    szerokość szafy na odzież 1 200 mm
    wykonanie maskownicy cokołu z przodu, z tyłu
    zamocowanie maskownicy cokołu dokręcić do nóg podstawy
    Rodzaj produktu Maskownica cokołu

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 958737 1200
    EAN / GTIN 4045197684424
    Numer producenta 958737 1200

    Opis

    Wykonanie:

    Osłona z blachy stalowej 0,9 mm do przykręcenia na łapach szaf na odzież.
    Tylko do wykańczania z przodu szaf na odzież.

    Pasuje do:

    Szafy na odzież nr 958710958735 i nr 949011949018.

    Powłoka lakiernicza:

    Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy