• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 100 mm 50

Nr art.: 958145 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Głębokość obudowy w G Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 100 mm
szerokość 1 250 mm
głębokość 500 mm
Pasują do obudowy o szerokości w G 50
Pasują do obudowy o głębokości w G 20
Rodzaj produktu Cokół z wanną ociekową

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 958145 50
EAN / GTIN 4062406133368
Numer producenta 958145 50

Opis

Wykonanie:

Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową.
cokół o wysokości 100 mm, ze zdejmowaną maskownicą (z przodu i z tyłu).

Pasuje do:

Szafy nr 940001940237; nr 940801940907; nr 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, nr 971201971349, nr 987001.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Cokół nie jest dopuszczony do transportu wózkiem widłowym ręcznym.
Szafki nie mogą być przemieszczane z obciążeniem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka