{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 100 mm | |
szerokość | 750 mm | |
głębokość | 500 mm | |
Pasują do obudowy o szerokości w G | 30 | |
Pasują do obudowy o głębokości w G | 20 | |
Rodzaj produktu | Cokół z wanną ociekową |
Numer artykułu | 958145 30 | |
EAN / GTIN | 4062406133344 | |
Numer producenta | 958145 30 |