Drzwi do Z-Tower, Typ: M

Nr art.: 955492 M
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt rozwarcia drzwi: 250
  • Zamek patentowy: Modułowa wkładka

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kąt rozwarcia drzwi 250 stopni
Zamek patentowy Modułowa wkładka
Seria Z-Tower
wysokość 794 mm
szerokość 534 mm
Rodzaj produktu Drzwi skrzydłowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 955492 M
EAN / GTIN 4062406785567
Numer producenta 955492 M

Opis

Wykonanie:

Drzwi do UNI Z-Tower z blachy stalowej, wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem do pchania pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym.

Pasuje do:

UNI Z-Tower nr 955454 oraz nr 955455 każdorazowo w wielk. SM i M.

W dostawie:

Drzwi z prawymi zawiasami z poprzeczkami i ogranicznikiem.

Powłoka lakiernicza:

Antracyt RAL 7016, lakierowanie proszkowe. Bez możliwości konfiguracji.