UNI Z-Tower przejezdne kształt U, Typ: SM

Nr art.: 955455 SM
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Regulacja wysokości co: 37

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9
Regulacja wysokości co 37
Seria Z-Tower
wysokość 1 095 mm
szerokość 720 mm
głębokość 750 mm
szerokość użytkowa 540 mm
głębokość użytkowa 510 mm
grubość blatu 25 mm
Wysokość użytkowa każdego przedziału wieżyczki 850 mm
⌀ koła 125 mm
masa 69 kg
Rodzaj produktu Wieża ze ściankami perforowanymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 955455 SM
EAN / GTIN 4062406785604
Numer producenta 955455 SM

Opis

Wykonanie:

UNI Z-Tower do połowy wysokości z bambusowym blatem roboczym o grubości 25 mm. Ze wszystkich stron wewnątrz i na zewnątrz ze ściankami perforowanymi □ 9x9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów Easyfix. Listwa szczotkowa z tyłu umożliwia prowadzenie przewodów oraz zapewnia dodatkowy przepust kablowy. Reprezentacyjny, modułowy system do udostępniania umożliwiający bezpośredni dostęp do materiałów roboczych oraz szybką wizualizację informacji. Możliwość zmiennego i uniwersalnego wykorzystania do różnych zastosowań i wyposażenia. Montaż szuflad możliwy tylko w rozmiarze M.
Z 4 kółkami skrętnymi, ⌀ 125 mm, 2 z hamulcem blokującym.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. Bez możliwości konfiguracji.

Wskazówka:

Akcesoria takie jak tablice do oznaczania, nasadki, piktogramy, półki, szuflady, drzwi i uchwyty do pchania są dostępne pod nr 955474955499.