Moduł szuflad do Kształt U 2

Nr art.: 955486 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 40
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna
  • Regulacja wysokości co: 37
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×16

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność szuflad/szufladopółek 40 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Blokada wysuwu jednej szuflady obsługa jednoręczna
Regulacja wysokości co 37 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×16
Seria Tower; Z-Tower
wysokość 222 mm
szerokość 540 mm
głębokość 477 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 20
głębokość użytkowa szuflad w G 16
masa 13 kg
Rodzaj produktu Szuflada

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 955486 2
EAN / GTIN 4062406586072
Numer producenta 955486 2

Opis

Wykonanie:

Moduł szuflad do UNI Tower rozm. M w kształcie U lub UNI Z-Tower. Moduł można zawiesić w UNI Tower na dowolnej wysokości. Tylko jeden moduł szuflad na wieżyczkę Tower. Szuflady z pełnym wysuwemw 20×16G, nie można zamykać oddzielnie. Szuflady ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu. Nośność 40 kg na szufladę.

Pasuje do:

UNI Tower, UNI Z-Tower.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 125

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad srebrny, front antracyt RAL 7016, lakierowanie proszkowe. Bez możliwości konfiguracji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka