{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność szuflad/szufladopółek | 40 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Blokada wysuwu jednej szuflady | obsługa jednoręczna | |
Regulacja wysokości co | 37 mm | |
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×16 | |
Seria | Tower; Tower; Z-Tower | |
wysokość | 222 mm | |
szerokość | 540 mm | |
głębokość | 477 mm | |
szerokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
głębokość użytkowa szuflad w G | 16 | |
masa | 18 kg | |
Rodzaj produktu | Szuflada |
Numer artykułu |
955486 1
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406586065
Kopiuj |
|
Numer producenta |
955486 1
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |