{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 | |
Regulacja wysokości co | 37 | |
Seria | Z-Tower | |
wysokość | 1 920 mm | |
szerokość | 750 mm | |
głębokość | 750 mm | |
szerokość użytkowa | 540 mm | |
głębokość użytkowa | 510 mm | |
grubość blatu | 25 mm | |
Wysokość użytkowa każdego przedziału wieżyczki | 850 mm | |
masa | 79 kg | |
Rodzaj produktu | Wieża ze ściankami perforowanymi |
Numer artykułu | 955454 M | |
EAN / GTIN | 4062406785529 | |
Numer producenta | 955454 M |