• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Pojemnik na odpady 24 l

Nr art.: 914940 24
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Pojemność (l) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pojemność 24 l
wysokość użytkowa 390 mm
szerokość użytkowa 360 mm
głębokość użytkowa 175 mm
Rodzaj produktu Pojemniki na odpady

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 914940 24
EAN / GTIN 4045197893918
Numer producenta 914940 24

Opis

Wykonanie:

Pojemnik na odpady z blachy stalowej, srebrny lakier proszkowy. Do zawieszenia na perforowanych ścianach bocznych wózków warsztatowych GARANT.

Pasuje do:

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka