Płyta wierzchnia ze sklejki 40X28

Nr art.: 951985 40X28
(PLN 548,74 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wymiary w G Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta MD Ramp System™ Nitrile, męska, czarny
    szerokość 1 000 mm
    głębokość 700 mm
    szerokość w G 40
    głębokość w G 28
    Grubość 15 mm
    Rodzaj produktu Pokrywa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 951985 40X28
    EAN / GTIN 2050002004979
    Numer producenta 551M0003BL

    Opis

    Wykonanie:

    Blat roboczy i płyta wierzchnia pasuje do szafek narzędziowych i szaf.
    Płyta wierzchnia ze sklejki, grubość ok. 15 mm.

    W dostawie:

    Płyta wierzchnia bez materiału do mocowania.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka