Płyta wierzchnia ze sklejki 40X20

Nr art.: 951985 40X20
(PLN 757,88 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta MD Ramp System™ Nitrile, męska, żółty
szerokość 1 000 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 40
głębokość w G 20
Grubość 15 mm
Rodzaj produktu Pokrywa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 951985 40X20
EAN / GTIN 2050002003880
Numer producenta 551M0003YL

Opis

Wykonanie:

Blat roboczy i płyta wierzchnia pasuje do szafek narzędziowych i szaf.
Płyta wierzchnia ze sklejki, grubość ok. 15 mm.

W dostawie:

Płyta wierzchnia bez materiału do mocowania.
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
    Wymiary w G Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka