Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych 75/1

Nr art.: 950670 75/1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena jednostkowa z VAT
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 56×24

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Powierzchnia użytkowa szuflad w G 56×24
    wysokość 50 mm
    pasują do szuflad o wysokości frontu 75 mm
    pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G 56
    pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 24
    pasują do szuflad o szerokości użytkowej 1 400 mm
    pasują do szuflad o głębokości użytkowej 600 mm
    masa 1,408 kg
    Rodzaj produktu Ścianka działowa do szuflad

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 950670 75/1
    EAN / GTIN 4062406153809
    Numer producenta 950670 75/1

    Opis

    Wykonanie:

    Listwy brzegowe, listwy działowe ze szczelinami i ścianki działowe z tworzywa sztucznego. Listwy działowe ze szczelinami są mocowane w wycięciach szuflady. Ścianki działowe są montowane wtykowo w listwach działowych ze szczelinami.
    Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 56 × 24G.

    Pasuje do:

    Szuflady 56 × 24G.

    Zawartość:

    Listwy brzegowe, zestaw nr 951580: 1× rozm. 75
    Listwy oddzielające do szczelin nr 951530: 7× rozm. 75
    Wtykana ścianka działowa 6G nr 951761: 18× rozm. 75
    Wtykana ścianka działowa 10G nr 951801: 2× rozm. 75

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka