{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 56×24 | |
wysokość | 75 mm | |
pasują do szuflad o wysokości frontu | 100 mm | |
pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G | 56 | |
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G | 24 | |
pasują do szuflad o szerokości użytkowej | 1 400 mm | |
pasują do szuflad o głębokości użytkowej | 600 mm | |
masa | 2,63 kg | |
Rodzaj produktu | Ścianka działowa do szuflad |
Numer artykułu | 950670 100/2 | |
EAN / GTIN | 4062406153830 | |
Numer producenta | 950670 100/2 |