Listwy działowe ze szczelinami Głębokość 24G 100 mm

Nr art.: 951530 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    39,08  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    32,55  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
220 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do szuflad o wysokości frontu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 75 mm
Grubość 12 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu 100 mm
Rodzaj produktu Listwy działowe ze szczelinami

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 951530 100
EAN / GTIN 4062406136574
Numer producenta 951530 100

Opis

Wykonanie:

Listwy działowe ze szczelinami do podziału szuflad. Montaż beznarzędziowy: Listwy działowe ze szczelinami są pewnie zaczepione w wycięciach szuflady. Stabilna konstrukcja z tworzywa sztucznego, dzięki czemu w razie wyciągania nie ma ryzyka obrażeń o brzegi.

Pasuje do:

Szuflady głębokość użytkowa 24G.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka