Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick, 36×24G, Wysokość frontu szuflady / typ: 50/3

Nr art.: 950550 50/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria easyPick
Wysokość zbiornika 25 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu od ≥ 50 mm
pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G 36
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 24
pasują do szuflad o szerokości użytkowej 900 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 600 mm
masa 1,905 kg
Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 950550 50/3
EAN / GTIN 4062406153458
Numer producenta 950550 50/3

Opis

Wykonanie:

Pojemnik na drobne części z tworzywa sztucznego.
Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 36 × 24G.

Pasuje do:

Szuflady 36 × 24G.

Zawartość:

Pojemnik na drobne elementy easyPick nr 951210: 9× rozm. 8 × 8/1; 6× rozm. 6 × 8/1

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka