Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych, 36×20G, Wysokość frontu szuflady / typ: 75/1

Nr art.: 950420 75/1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena jednostkowa z VAT
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 36×20

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa szuflad w G 36×20
wysokość 50 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu 75 mm
pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G 36
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 20
pasują do szuflad o szerokości użytkowej 900 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 500 mm
masa 1,135 kg
Rodzaj produktu Ścianka działowa do szuflad

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 950420 75/1
EAN / GTIN 4062406152673
Numer producenta 950420 75/1

Opis

Wykonanie:

Listwy brzegowe, listwy działowe ze szczelinami i ścianki działowe z tworzywa sztucznego. Listwy działowe ze szczelinami są mocowane w wycięciach szuflady. Ścianki działowe są montowane wtykowo w listwach działowych ze szczelinami.
Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 36 × 20G.

Pasuje do:

Szuflady 36 × 20G.

Zawartość:

Listwy brzegowe, zestaw nr 951570: 1× rozm. 75
Listwy oddzielające do szczelin nr 951520: 5× rozm. 75
Wtykana ścianka działowa 6G nr 951761: 12× rozm. 75

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka