{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 36×20 | |
wysokość | 75 mm | |
pasują do szuflad o wysokości frontu | 100 mm | |
pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G | 36 | |
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G | 20 | |
pasują do szuflad o szerokości użytkowej | 900 mm | |
pasują do szuflad o głębokości użytkowej | 500 mm | |
masa | 1,198 kg | |
Rodzaj produktu | Ścianka działowa do szuflad |
Numer artykułu | 950420 100/2 | |
EAN / GTIN | 4062406152703 | |
Numer producenta | 950420 100/2 |