Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick 50/3

Nr art.: 950350 50/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria easyPick
    Wysokość zbiornika 25 mm
    pasują do szuflad o wysokości frontu od ≥ 50 mm
    pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G 26
    pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 20
    pasują do szuflad o szerokości użytkowej 650 mm
    pasują do szuflad o głębokości użytkowej 500 mm
    masa 1,187 kg
    Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 950350 50/3
    EAN / GTIN 4062406152789
    Numer producenta 950350 50/3

    Opis

    Wykonanie:

    Pojemnik na drobne części z tworzywa sztucznego.
    Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 26 × 20G.

    Pasuje do:

    Szuflady 26 × 20G.

    Zawartość:

    Pojemnik na drobne elementy easyPick nr 951210: 10 × rozm. 4 × 6/1; 2× rozm. 6 × 6/1; 1 × rozm. 4 × 8/1; 1 × rozm. 6 × 8/1; 2 × rozm. 8 × 8/1

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka