{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 26×14 | |
wysokość | 25 mm | |
szerokość | 650 mm | |
głębokość | 350 mm | |
szerokość w G | 26 | |
głębokość w G | 14 | |
wysokość pojemników lub korytek | 25 mm | |
pasują do szuflad o wysokości frontu | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
pasują do szuflad o wysokości frontu od | ≥ 50 mm | |
pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G | 26 | |
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G | 14 | |
pasują do szuflad o szerokości użytkowej | 650 mm | |
pasują do szuflad o głębokości użytkowej | 350 mm | |
materiał | listwy tworzywo sztuczne | |
masa | 1,014 kg | |
Rodzaj produktu | Wkładka korytkowa do szuflad |
Numer artykułu | 950192 50/1 | |
EAN / GTIN | 4062406573522 | |
Numer producenta | 950192 50/1 |