• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Szafa na odzież z zamkami ryglowymi z pokrętłem 12

Nr art.: 949018 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegród Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt rozwarcia drzwi: 225
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi 225 stopni
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 1 850 mm
szerokość 1 200 mm
głębokość 520 mm
wysokość użytkowa każdego przedziału 370 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału 342 mm
głębokość użytkowa każdego przedziału 472 mm
liczba przedziałów 12
dla kłódki tak
dla kłódki z maks. ⌀ kabłąka 6 mm
Fronty szafek drzwi skrzydłowe, pełne
wykonanie podstawy Nóżki aluminiowe
ukośna ściana górna nie
szczeliny wentylacyjne w ścianie tylnej tak
możliwość wyboru lakieru specjalnego tak
tabliczka na nazwisko tak
masa 114 kg
Wykonanie zamka Zamek ryglowy z pokrętłem
norma DIN 4547
Rodzaj produktu Szafa z przegrodami

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 949018 12
EAN / GTIN 4062406073145
Numer producenta 949018 12

Opis

Wykonanie:

Stopki z 2 mm blachy aluminiowej. Tylne ściany z nacięciami wentylacyjnymi, drzwiczki z wieszakiem na ręcznik i tabliczką z nazwiskiem. Można w kilku ruchach zmienić kierunek otwierania się drzwi z prawa na lewo.
z zamkiem ryglowym z pokrętłem zamykanym na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Opcjonalnie zasłona cokołu. Proszę zapytać.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka