Szafa na odzież z zamkiem patentowym 8

Nr art.: 949017 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Počet oddílů Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt rozwarcia drzwi: 225
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 0,9 mm
    Kąt rozwarcia drzwi 225 stopni
    Zamek patentowy modułowa wkładka
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    wysokość 1 850 mm
    szerokość 800 mm
    głębokość 520 mm
    wysokość użytkowa każdego przedziału 370 mm
    szerokość użytkowa każdego przedziału 342 mm
    głębokość użytkowa każdego przedziału 472 mm
    liczba przedziałów 8
    Fronty szafek drzwi skrzydłowe, pełne
    wykonanie podstawy Nóżki aluminiowe
    ukośna ściana górna nie
    szczeliny wentylacyjne w ścianie tylnej tak
    możliwość wyboru lakieru specjalnego tak
    tabliczka na nazwisko tak
    masa 76 kg
    Wykonanie zamka Zamek patentowy
    norma DIN 4547
    Rodzaj produktu Szafa z przegrodami

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 949017 8
    EAN / GTIN 4062406073114
    Numer producenta 949017 8

    Opis

    Provedení:

    Nohy z 2 mm silného hliníkového plechu. Zadní stěny s větracími drážkami, dvířka s držákem na ručník a jmenovkou. Dveřní doraz lze několika pohyby namontovat zprava doleva.
    S vysoce kvalitním cylindrickým zámkem v posuvné rukojeti.

    Norma:

    DIN 4547

    Lakování:

    Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    Alternativně s krytem podstavce. Zeptejte se nás.
    Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka