{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Kąt rozwarcia drzwi | 225 stopni | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 1 850 mm | |
szerokość | 1 200 mm | |
głębokość | 520 mm | |
wysokość użytkowa każdego przedziału | 370 mm | |
szerokość użytkowa każdego przedziału | 342 mm | |
głębokość użytkowa każdego przedziału | 472 mm | |
liczba przedziałów | 12 | |
Fronty szafek | drzwi skrzydłowe, pełne | |
wykonanie podstawy | Nóżki aluminiowe | |
ukośna ściana górna | nie | |
szczeliny wentylacyjne w ścianie tylnej | tak | |
możliwość wyboru lakieru specjalnego | tak | |
tabliczka na nazwisko | tak | |
masa | 114 kg | |
Wykonanie zamka | Zamek patentowy | |
norma | DIN 4547 | |
Rodzaj produktu | Szafa z przegrodami |
Numer artykułu | 949017 12 | |
EAN / GTIN | 4062406073121 | |
Numer producenta | 949017 12 |